Références
SKF :H 313
Rubix :0301-1011340
Fabricant :8243
EAN :7316577008534


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m65x2 |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 313 SKF
Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m65x2 |
| Largeur | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 92 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,36 € HT
/ unité
34,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h