Manchon de serrage NSK H205
MANCHON DE SERRAGE H 205
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :H205
Rubix :0294-1011300
EAN :00747023001903


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 34 mm |
| Diamètre extérieur | 42 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 205 RHP
Manchon de serrage H.
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 34 mm |
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Série | h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,27 € HT
/ unité
21,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours