Références
FAG :H310
Rubix :0255-1011335
Fabricant :0167310850000
EAN :4012801052344


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m50x1,5 |
| Largeur | 42 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 310 ECROU ET ORGANE BLOCAGE FAG
Manchon de serrage H, accessoire roulement, complet, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m50x1,5 |
| Largeur | 42 mm |
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Série | h |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 22,00 €
11,59 € HT
/ unité
13,91 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h