Manchon de serrage PTN H3068

Manchon H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :H3068
Rubix :C600-1269617
Fabricant :857573
EAN :3660338128264
MANCHON DE SERRAGE H 3068

Résumé technique

Diamètre intérieur320 mm
Filet extérieurtr340×5
Largeur187 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3068


L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur320 mm
Filet extérieurtr340×5
Largeur187 mm
Diamètre extérieur400 mm
Sérieh3000
Matièreacier
Poids27 kg
Promotion
Au lieu de 682,50 €
652,57 € HT
/ unité
783,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (34) jours