Manchon de serrage AKN from MECALINE H3024-AKN
MANCHON DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :H3024-AKN
Rubix :W600-1477282
Fabricant :890650
EAN :4055953015522


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 120x2 |
| Largeur | 72 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3024
Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 120x2 |
| Largeur | 72 mm |
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Série | h30 |
| Matière | acier |
| Poids | 1,93 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 086,70 € HT
/ 10 unités
1 304,04 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours