Manchon de serrage SNR H207
Manchon de serrage en H
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :H207
Rubix :0302-1011304
EAN :3413520033279


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 29 mm |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 207 SNR
Les manchons de serrage H NTN sont des composants de montage conçus pour garantir une fixation solide et rapide des roulements sur un arbre. Ce système permet d'éviter les déformations des roulements et assure une transmission optimale du couple tout en facilitant le montage et le démontage. Leur conception robuste et leur finition de haute qualité assurent une longue durée de vie et une fiabilité accrue, même dans des conditions de fonctionnement exigeantes.
Manchon de serrage
Points forts
Montage simplifié : Installation rapide et sans outils spécifiques, réduisant les temps d'arrêt en maintenance.
Fixation fiable : Offre une fixation ferme et stable des roulements sans risque de glissement, même sous des charges élevées.
Réduction des contraintes sur l’arbre : Préserve l’intégrité de l’arbre et du roulement grâce à une répartition homogène de la pression.
Polyvalence : Convient à une large gamme de roulements et d’applications industrielles.
Durabilité : Fabriqué avec des matériaux résistants à l'usure, garantissant une longue durée de service.
Fixation fiable : Offre une fixation ferme et stable des roulements sans risque de glissement, même sous des charges élevées.
Réduction des contraintes sur l’arbre : Préserve l’intégrité de l’arbre et du roulement grâce à une répartition homogène de la pression.
Polyvalence : Convient à une large gamme de roulements et d’applications industrielles.
Durabilité : Fabriqué avec des matériaux résistants à l'usure, garantissant une longue durée de service.
Applications
Les manchons de serrage H NTN sont principalement utilisés pour l’assemblage de roulements sur des arbres et pour des applications nécessitant un montage précis et sécurisé. Ils sont adaptés aux environnements industriels où la performance, la fiabilité et la simplicité d'installation sont des critères clés, notamment dans les secteurs de la mécanique, de la production, et de l’automobile.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 29 mm |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Série | h200 |
| Matière | acier |
| Poids | 130 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,41 € HT
/ unité
18,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h