Manchon de serrage AKN from MECALINE H2328-AKN
MANCHON DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :H2328-AKN
Rubix :W600-1477290
Fabricant :890642
EAN :4055953015232


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 140x2 |
| Largeur | 131 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2328
Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 140x2 |
| Largeur | 131 mm |
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Série | h23 |
| Matière | acier |
| Poids | 5,55 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,84 € HT
/ unité
302,21 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours