Références
SKF :HE 3128
Rubix :0301-1352580
Fabricant :8398
EAN :7316577010155


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 127 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m140x2 |
| Largeur | 97 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE HE 3128 SKF
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 127 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m140x2 |
| Largeur | 97 mm |
| Diamètre extérieur | 192 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,90 € HT
/ unité
328,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours