Références
PTN :H2340
Rubix :C600-1269604
Fabricant :857560
EAN :3660338128134





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m200x3 |
| Largeur | 176 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2340
L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m200x3 |
| Largeur | 176 mm |
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Série | h2300 |
| Matière | acier |
| Poids | 13,5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
641,80 € HT
/ unité
770,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours