Références
FAG :H3260-HG
Rubix :0255-1028669
Fabricant :0191773800000
EAN :4012801313315


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 280 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr300x4 |
| Largeur | 112 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3260 HG ECROU ET ORGANE BLOCAGE FAG
Manchons d'adaptateur H32, dimensions principales selon DIN 5415, cône 1:12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 280 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr300x4 |
| Largeur | 112 mm |
| Diamètre extérieur | 380 mm |
| Série | h..-hg |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 532,10 € HT
/ unité
4 238,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours