Manchon de serrage SKF H 3140

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 3140
Rubix :0301-1011419
Fabricant :8261
EAN :7316577009074
MANCHON DE SERRAGE H 3140 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur180 mm
Filet extérieurm200x3
Largeur150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3140 SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur180 mm
Filet extérieurm200x3
Largeur150 mm
Diamètre extérieur262 mm
596,42 HT
/ unité
715,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours