Références
FAG :H3136
Rubix :0255-1011417
Fabricant :0167312040000
EAN :4012801217125


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m180x3 |
| Largeur | 131 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3136 ECROU ET ORGANE BLOCAGE FAG
Manchon de serrage H, accessoire roulement, complet, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m180x3 |
| Largeur | 131 mm |
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Série | h |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
436,46 € HT
/ unité
523,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h