Manchon de serrage AKN from MECALINE H3148-AKN
MANCHON DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :H3148-AKN
Rubix :W600-1477244
Fabricant :890688
EAN :4055953027914


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 240x4 |
| Largeur | 172 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3148
Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 240x4 |
| Largeur | 172 mm |
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Série | h31 |
| Matière | acier |
| Poids | 17,6 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
812,71 € HT
/ unité
975,25 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours