Manchon de serrage AKN from MECALINE H2315-AKN
MANCHON DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :H2315-AKN
Rubix :W600-1477299
Fabricant :890633
EAN :3660338433146


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 75x2 |
| Largeur | 73 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2315
Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 75x2 |
| Largeur | 73 mm |
| Diamètre extérieur | 98 mm |
| Série | h23 |
| Matière | acier |
| Poids | 1,05 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,20 € HT
/ unité
55,44 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours