Manchon de serrage PTN H306

Manchon H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :H306
Rubix :C600-1269566
Fabricant :857522
EAN :3660338127755
MANCHON DE SERRAGE H 306

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Filet extérieurm30×1,5
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 306


L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Filet extérieurm30×1,5
Largeur31 mm
Diamètre extérieur45 mm
Sérieh300
Matièreacier
Poids0,095 kg
10,08 € HT
/ unité
12,10 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h