Manchon de serrage PTN H3138

Manchon H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :H3138
Rubix :C600-1269627
Fabricant :857583
EAN :3660338128363
MANCHON DE SERRAGE H 3138

Résumé technique

Diamètre intérieur170 mm
Filet extérieurm190×3
Largeur141 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3138


L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur170 mm
Filet extérieurm190×3
Largeur141 mm
Diamètre extérieur240 mm
Sérieh3100
Matièreacier
Poids10,5 kg
327,33 HT
/ unité
392,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours