Références
PTN :H3040
Rubix :C600-1269613
Fabricant :857569
EAN :3660338128226





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m200×3 |
| Largeur | 120 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3040
L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m200×3 |
| Largeur | 120 mm |
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Série | h3000 |
| Matière | acier |
| Poids | 8,9 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
460,85 € HT
/ unité
553,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h