Manchon de serrage SNR H222

Manchon de serrage en H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :H222
Rubix :0302-1011326
EAN :3413520033415
MANCHON DE SERRAGE H 222 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Largeur63 mm
Diamètre extérieur145 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 222 SNR


Les manchons de serrage H NTN sont des composants de montage conçus pour garantir une fixation solide et rapide des roulements sur un arbre. Ce système permet d'éviter les déformations des roulements et assure une transmission optimale du couple tout en facilitant le montage et le démontage. Leur conception robuste et leur finition de haute qualité assurent une longue durée de vie et une fiabilité accrue, même dans des conditions de fonctionnement exigeantes.
Manchon de serrage

Points forts

Montage simplifié : Installation rapide et sans outils spécifiques, réduisant les temps d'arrêt en maintenance.
Fixation fiable : Offre une fixation ferme et stable des roulements sans risque de glissement, même sous des charges élevées.
Réduction des contraintes sur l’arbre : Préserve l’intégrité de l’arbre et du roulement grâce à une répartition homogène de la pression.
Polyvalence : Convient à une large gamme de roulements et d’applications industrielles.
Durabilité : Fabriqué avec des matériaux résistants à l'usure, garantissant une longue durée de service.

Applications

Les manchons de serrage H NTN sont principalement utilisés pour l’assemblage de roulements sur des arbres et pour des applications nécessitant un montage précis et sécurisé. Ils sont adaptés aux environnements industriels où la performance, la fiabilité et la simplicité d'installation sont des critères clés, notamment dans les secteurs de la mécanique, de la production, et de l’automobile.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Largeur63 mm
Diamètre extérieur145 mm
Sérieh200
Matièreacier
Poids1900 kg
79,15 € HT
/ unité
94,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours