Manchon de serrage PTN H3132

Manchon H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :H3132
Rubix :C600-1269624
Fabricant :857580
EAN :3660338128332
MANCHON DE SERRAGE H 3132

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Filet extérieurm160×3
Largeur119 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3132


L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Filet extérieurm160×3
Largeur119 mm
Diamètre extérieur210 mm
Sérieh3100
Matièreacier
Poids7,25 kg
256,00 € HT
/ unité
307,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h