Références
PTN :H215
Rubix :C600-1269559
Fabricant :857515
EAN :3660338127687





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m75×2 |
| Largeur | 43 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 215
L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m75×2 |
| Largeur | 43 mm |
| Diamètre extérieur | 98 mm |
| Série | h200 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,66 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,12 € HT
/ unité
34,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours