Références
SNR :H2305
Rubix :0302-1011356
EAN :3413520033422


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Diamètre extérieur | 38 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2305 SNR
Manchon de serrage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Série | h2300 |
| Matière | acier |
| Poids | 87 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,89 € HT
/ unité
20,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours