Manchon de serrage NSK H2318
MANCHON DE SERRAGE H 205
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :H2318
Rubix :0294-1011374
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2318 RHP
Manchon de serrage H.
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 86 mm |
| Diamètre extérieur | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,51 € HT
/ unité
144,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h