Manchon de serrage PTN H2315

Manchon H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :H2315
Rubix :C600-1269592
Fabricant :857548
EAN :3660338128011
MANCHON DE SERRAGE H 2315

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Filet extérieurm75×2
Largeur73 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2315


L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Filet extérieurm75×2
Largeur73 mm
Diamètre extérieur98 mm
Sérieh2300
Matièreacier
Poids1,1 kg
39,99 HT
/ unité
47,99 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h