Manchon de serrage SKF HE 3126

Manchons de serrage

Voir les informations techniques

Références

SKF :HE 3126
Rubix :0301-1352579
Fabricant :64413
EAN :7316577010148
MANCHON DE SERRAGE HE 3126 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur114,3 mm
Filet extérieurm130x2
Largeur92 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE HE 3126 SKF


Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur114,3 mm
Filet extérieurm130x2
Largeur92 mm
Diamètre extérieur175 mm
252,23 € HT
/ unité
302,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours