Références
FAG :H3034
Rubix :0255-1011397
Fabricant :0167309680000
EAN :4012801216876


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m170x3 |
| Largeur | 101 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3034 ECROU ET ORGANE BLOCAGE FAG
Manchon de serrage H, accessoire roulement, complet, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m170x3 |
| Largeur | 101 mm |
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Série | h |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,29 € HT
/ unité
404,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours