Références
SKF :HA 310
Rubix :0301-1352638
Fabricant :64328
EAN :7316577737656


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 42,863 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m50x1,5 |
| Largeur | 42 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE HA 310 SKF
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 42,863 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m50x1,5 |
| Largeur | 42 mm |
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Série | ha |
| Poids | 0,32 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,76 € HT
/ unité
53,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours