Références
FAG :H3132
Rubix :0255-1011415
Fabricant :0167311820000
EAN :4012801217101


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m160x3 |
| Largeur | 119 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3132 ECROU ET ORGANE BLOCAGE FAG
Manchon de serrage H, accessoire roulement, complet, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m160x3 |
| Largeur | 119 mm |
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Série | h |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,81 € HT
/ unité
419,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h