Manchon de serrage SKF H 209

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 209
Rubix :0301-1011308
Fabricant :8044
EAN :7316577008343
MANCHON DE SERRAGE H 209 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Filet extérieurm45x1,5
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 209 SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Filet extérieurm45x1,5
Largeur33 mm
Diamètre extérieur69 mm
25,68 € HT
/ unité
30,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h