Manchon de serrage AKN from MECALINE H2311-AKN
MANCHON DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :H2311-AKN
Rubix :W600-1477303
Fabricant :890629
EAN :3660338433108


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 55x2 |
| Largeur | 59 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2311
Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 55x2 |
| Largeur | 59 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Série | h23 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,42 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,16 € HT
/ unité
25,39 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours