Manchon de serrage NSK H322
MANCHON DE SERRAGE H 304
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :H322
Rubix :0294-1011353
EAN :00747023002443


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 77 mm |
| Diamètre extérieur | 145 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 322 RHP
Manchon de serrage H.
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 77 mm |
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Série | h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,68 € HT
/ unité
180,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h