Références
SKF :H 3026
Rubix :0301-1011392
Fabricant :8153
EAN :7316577114730


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m130x2 |
| Largeur | 80 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3026 SKF
Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m130x2 |
| Largeur | 80 mm |
| Diamètre extérieur | 161 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,54 € HT
/ unité
285,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours