Manchon de serrage Timken H216

Accessoires de roulement

Voir les informations techniques

Références

Timken :H216
Rubix :0311-1244051
EAN :0087796246584
MANCHON DE SERRAGE H 216 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Filet extérieurm80x2
Largeur46 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 216 TIMKEN


Timken offre une large gamme de pièces auxiliaires pour le montage de produits de palier. Les contre-écrous, les rondelles et les cales peuvent être utilisés pour aider à assurer le bon soutien et le réglage des roulements dans l'application.

Points forts

Ensemble palier à alésage conique sûr et efficace; Comprend manchon de montage, contre-écrou et rondelle ou plaque; D'autres dimensions peuvent être disponibles, consultez votre représentant commercial Timken.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Filet extérieurm80x2
Largeur46 mm
Diamètre extérieur105 mm
Sérieh200
Matièreacier
Poids0,882 kg
62,23 HT
/ unité
74,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (38) jours