Manchon de serrage AKN from MECALINE H307-AKN
MANCHON DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :H307-AKN
Rubix :W600-1477267
Fabricant :890665
EAN :4055953009583


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 35x1.5 |
| Largeur | 35 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 307
Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 35x1.5 |
| Largeur | 35 mm |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Série | h3 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,142 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,73 € HT
/ unité
18,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h