Manchon de serrage AKN from MECALINE H212-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :H212-AKN
Rubix :W600-1477318
Fabricant :890614
EAN :3660338432958
MANCHON DE SERRAGE H 212

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Filet extérieurm 60x2
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 212


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Filet extérieurm 60x2
Largeur38 mm
Diamètre extérieur80 mm
Sérieh2
Matièreacier
Poids0,346 kg
25,91 € HT
/ unité
31,09 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours