Manchon de serrage AKN from MECALINE H3148H-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :H3148H-AKN
Rubix :W600-1477243
Fabricant :890689
EAN :4055953022827
MANCHON DE SERRAGE H 3148 H

Résumé technique

Diamètre intérieur220 mm
Filet extérieurtr 240x4
Largeur172 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3148 H


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique et circuit d'huile sur le diamètre extérieur

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur220 mm
Filet extérieurtr 240x4
Largeur172 mm
Diamètre extérieur300 mm
Sérieh31
Matièreacier
Poids17,6 kg
972,23 € HT
/ unité
1 166,68 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours