Manchon de serrage PTN H3156

Manchon H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :H3156
Rubix :C600-1269631
Fabricant :857587
EAN :3660338128400
MANCHON DE SERRAGE H 3156

Résumé technique

Diamètre intérieur260 mm
Filet extérieurtr280×4
Largeur195 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3156


L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur260 mm
Filet extérieurtr280×4
Largeur195 mm
Diamètre extérieur350 mm
Sérieh3100
Matièreacier
Poids23 kg
1 241,04 € HT
/ unité
1 489,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h