Manchon de serrage SKF H 216

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 216
Rubix :0301-1011320
Fabricant :8055
EAN :7316577008404
MANCHON DE SERRAGE H 216 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Filet extérieurm80x2
Largeur46 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 216 SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Filet extérieurm80x2
Largeur46 mm
Diamètre extérieur112 mm
74,73 HT
/ unité
89,68 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h