Références
PTN :H308
Rubix :C600-1269568
Fabricant :857524
EAN :3660338127779





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m40×1,5 |
| Largeur | 36 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 308
L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m40×1,5 |
| Largeur | 36 mm |
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Série | h300 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,17 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,11 € HT
/ unité
13,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h