Manchon de serrage NSK H211

Manchon de serrage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :H211
Rubix :0294-1011312
Fabricant :H211 R
EAN :747023001989
MANCHON DE SERRAGE H 211 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Largeur37 mm
Diamètre extérieur75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 211 RHP


NSK adapter sleeve for metric shafts H

Applications

Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur37 mm
Diamètre extérieur75 mm
Sérieh200
Poids0,308 kg
29,00 HT
/ unité
34,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours