Manchon de serrage AKN from MECALINE H3034-AKN
MANCHON DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :H3034-AKN
Rubix :W600-1477277
Fabricant :890655
EAN :4055953006216


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 170x3 |
| Largeur | 101 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3034
Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 170x3 |
| Largeur | 101 mm |
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Série | h30 |
| Matière | acier |
| Poids | 5,99 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,79 € HT
/ unité
339,35 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours