Manchon de serrage SKF H 3034

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 3034
Rubix :0301-1011397
Fabricant :8164
EAN :7316577008916
MANCHON DE SERRAGE H 3034 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Filet extérieurm170x3
Largeur101 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3034 SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Filet extérieurm170x3
Largeur101 mm
Diamètre extérieur211 mm
439,35 € HT
/ unité
527,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours