Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2334G-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH2334G-AKN
Rubix :W600-1477437
Fabricant :890492
EAN :4055953014433


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 180x3 |
| Largeur | 146 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2334 G
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 180x3 |
| Largeur | 146 mm |
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Série | ah23 |
| Matière | acier |
| Poids | 4,85 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,23 € HT
/ unité
506,68 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours