Manchon de démontage AKN from MECALINE AH24134-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH24134-AKN
Rubix :W600-1477421
Fabricant :890508
EAN :4055953011890


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 180x3 |
| Largeur | 125 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 24134
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 180x3 |
| Largeur | 125 mm |
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Série | ah241 |
| Matière | acier |
| Poids | 3,25 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
516,95 € HT
/ unité
620,34 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours