Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3232G-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH3232G-AKN
Rubix :W600-1477394
Fabricant :890535
EAN :4055953042931
MANCHON DE DEMONTAGE AH 3232 G

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Filet extérieurm 170x3
Largeur124 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3232 G


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Filet extérieurm 170x3
Largeur124 mm
Diamètre extérieur160 mm
Sérieah32
Matièreacier
Poids4,08 kg
468,46 € HT
/ unité
562,15 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours