Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2236-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH2236-AKN
Rubix :W600-1479362
Fabricant :891407
EAN :4055953008838


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 200x3 |
| Largeur | 105 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2236
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 200x3 |
| Largeur | 105 mm |
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Série | ah22 |
| Matière | acier |
| Poids | 3,73 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
431,20 € HT
/ unité
517,44 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours