Manchon de démontage SKF AH 2309

Manchons de démontage

Voir les informations techniques

Références

SKF :AH 2309
Rubix :0301-1011462
Fabricant :55
EAN :7316577009609
MANCHON DEMONTAGE AH 2309 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Filet extérieurm50x1,5
Largeur44 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AH 2309 SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Filet extérieurm50x1,5
Largeur44 mm
Diamètre extérieur50 mm
174,52 € HT
/ unité
209,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours