Manchon de démontage AKN from MECALINE AOH2344-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AOH2344-AKN
Rubix :W600-1477342
Fabricant :890589
EAN :4055953008654
MANCHON DE DEMONTAGE AOH 2344

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Filet extérieurtr 240x4
Largeur181 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AOH 2344


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AOH selon DIN 5416 et circuits d'huile sur le diamètre extérieur et intérieur

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Filet extérieurtr 240x4
Largeur181 mm
Diamètre extérieur220 mm
Sérieaoh23
Matièreacier
Poids13,5 kg
1 146,32 € HT
/ unité
1 375,58 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours