Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2322-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH2322-AKN
Rubix :W600-1479346
Fabricant :891161
EAN :4055953014822


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 130x2 |
| Largeur | 98 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2322
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 130x2 |
| Largeur | 98 mm |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Série | ah23 |
| Matière | acier |
| Poids | 2,11 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,21 € HT
/ unité
179,05 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours