Références
FAG :AH24044-H
Rubix :0255-1028711
Fabricant :0191384070000
EAN :4012801307550


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr230x4 |
| Largeur | 138 mm |
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH24044 H HYDRAULIQUE FAG
Manchon de démontage AH..-H, accessoire roulement, hydraulique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr230x4 |
| Largeur | 138 mm |
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Série | ah..-h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 666,15 € HT
/ unité
1 999,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours