Manchon de démontage AKN from MECALINE AHX3028-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AHX3028-AKN
Rubix :W600-1477365
Fabricant :890565
EAN :4055953012064


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 150x2 |
| Largeur | 68 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AHX 3028
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 150x2 |
| Largeur | 68 mm |
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Série | ahx30 |
| Matière | acier |
| Poids | 1,01 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,38 € HT
/ unité
221,26 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours